Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC WinCC Archive V8.0 5 000 Archivvariablen License Key on USB-Stick

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Archive V8.0 5 000 Archivvariablen License Key on USB-Stick

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63711DQ100BX0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85235190

  • Gewicht - 0.145 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515734437

Sonepar Artikelnummer

121124202

Hersteller Artikelnummer

6AV63711DQ100BX0

Hersteller Typ

6AV6371-1DQ10-0BX0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63711DQ100BX0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85235190

Gewicht:

0.145 kg

    Simatic Wincc/archive V8.x

    SIMATIC WinCC/Archive V8.x is an option for WinCC V8.x Runtime-Software that allows users to efficiently manage up to 5000 archive tags.

    Technische Details:

    • 5000 Archive Tags (countable)
    • Option für WinCC V8.x Runtime-Software
    • Einzellizenz
    • Lizenzschlüssel auf USB-Stick
    • Inhalt: 1x USB

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht die Realisierung von Anlagen in allen Branchen und Technologien
    • Einfaches Erweitern oder Modernisieren durch Optionen bzw. Add-Ons

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie