Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

SIEMENS - SIMATIC WinCC Audit RC V6.2 ... V7.3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Audit RC V6.2 ... V7.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63711DV173BX4

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

  • Gewicht - 0.203 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622202128

Sonepar Artikelnummer

121125334

Hersteller Artikelnummer

6AV63711DV173BX4

Hersteller Typ

6AV6371-1DV17-3BX4

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63711DV173BX4

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.203 kg

    SIMATIC WinCC/Audit RC Upgrade von V6.2 auf V7.3

    Mit dem SIMATIC WinCC/Audit RC Upgrade können Sie Ihre Runtime/Configuration-Software effizient auf die neueste Version aktualisieren.

    Technische Details:

    • Upgrade von V6.2 auf V7.3 für WinCC/Audit RC und WinCC/Change-Control
    • Runtime/Configuration-Software auf CD-ROM
    • Einzellizenz mit einem Lizenzschlüssel auf USB-Stick
    • Lieferumfang: Satz (1x DVD + 1x USB)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht die Realisierung und Modernisierung von Anlagen in allen Branchen und Technologien
    • Einfacher Zugang zu zusätzlichen Optionen und Add-Ons für funktionale oder branchenspezifische Erweiterungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie