Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC WinCC Audit RC V7.2/7.3 ... V7.5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Audit RC V7.2/7.3 ... V7.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63711DV175BX3

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

  • Gewicht - 0.220 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622711132

Sonepar Artikelnummer

121122270

Hersteller Artikelnummer

6AV63711DV175BX3

Hersteller Typ

6AV6371-1DV17-5BX3

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63711DV175BX3

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.220 kg

    WinCC/Audit RC Upgrade von V7.2/7.3 -> V7.5 SP2

    Das Produkt ermöglicht das Upgrade von WinCC/Audit RC V7.2 und V7.3 auf V7.5 SP2 und umfasst Software und Lizenzmaterialien auf physischem Medien.

    Technische Details:

    • Runtime/Configuration-Software auf CD-ROM
    • Einzellizenz mit Lizenzschlüssel auf USB-Stick
    • Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
    • Kompatibel mit SIMATIC WinCC

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht die Realisierung von Anlagen in allen Branchen und Technologien
    • Einfacher Ausbau der Funktionalitäten durch Optionen bzw. Add-Ons
    • Modernisierung der Software für verbesserte Leistung und Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie