Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC WinCC Audit RC V7.4 ... V7.5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Audit RC V7.4 ... V7.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63711DV175BX4

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

  • Gewicht - 0.220 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622711156

Sonepar Artikelnummer

121122271

Hersteller Artikelnummer

6AV63711DV175BX4

Hersteller Typ

6AV6371-1DV17-5BX4

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63711DV175BX4

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.220 kg

    WinCC/Audit RC Upgrade von V7.4 -> V7.5 SP2

    Das WinCC/Audit RC Upgrade ermöglicht eine Aktualisierung der Runtime/Configuration-Software auf die Version V7.5 SP2.

    Technische Details:

    • Upgrade von Version 7.4 auf 7.5 SP2
    • Einzellizenz, License Key auf USB-Stick
    • Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
    • Kompatibel mit SIMATIC WinCC

    Kunden Vorteile:

    • Erweiterte Funktionalitäten durch Optionen bzw. Add-Ons
    • Einfaches Modernisieren von Anlagen in allen Branchen
    • Optimierung der Performance und Benutzerfreundlichkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie