SIEMENS - SIMATIC WinCC Audit RC V7.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63711DV175AX0
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85234910
Gewicht - 0.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622711101
Sonepar Artikelnummer
121122269
Hersteller Artikelnummer
6AV63711DV175AX0
Hersteller Typ
6AV6371-1DV17-5AX0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63711DV175AX0
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.220 kg
- Version: V7.5 SP2
- Enthalten: 1x DVD und 1x USB
- Lizenztyp: Einzellizenz
- Runtime/Configuration-Software
- Option für WinCC V7.5 SP2
- Ermöglicht die einfache Realisierung von Anlagen in allen Branchen und Technologien.
- Funktionale oder branchenspezifische Erweiterungen durch Optionen und Add-Ons.
- Benutzerfreundliche Lizenzverwaltung mit dem License Key auf USB-Stick.
WinCC/Audit RC V7.5 SP2
WinCC/Audit RC V7.5 SP2 ermöglicht die Projektierung des Audit Trails mit Versionierung, einschließlich Runtime Lizenz und Software auf CD-ROM.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


