Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC WinCC Audit RT V6.2 ... V7.3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Audit RT V6.2 ... V7.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63711DV073BX4

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

  • Gewicht - 0.203 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622202067

Sonepar Artikelnummer

121125580

Hersteller Artikelnummer

6AV63711DV073BX4

Hersteller Typ

6AV6371-1DV07-3BX4

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63711DV073BX4

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.203 kg

    WinCC/Audit RT Upgrade von V6.2 auf V7.3

    Dieses Upgrade ermöglicht die Aktualisierung der WinCC/Audit RT Runtime-Software auf die Version 7.3 und unterstützt die erweiterte Funktionalität von Anlagen in verschiedenen Branchen.

    Technische Details:

    • Upgrade von V6.2 auf V7.3
    • Inhalt: 1x DVD + 1x USB
    • Lizenzschlüssel auf USB-Stick

    Kunden Vorteile:

    • Erweiterte Funktionalität durch Optionen und Add-Ons
    • Einfaches Modernisieren von Anlagen
    • Flexibilität zur Realisierung branchenspezifischer Lösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie