SIEMENS - SIMATIC WinCC Audit RT V7.0/7.2 ... V7.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63711DV073BX3
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85234910
Gewicht - 0.203 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622202074
Sonepar Artikelnummer
121125377
Hersteller Artikelnummer
6AV63711DV073BX3
Hersteller Typ
6AV6371-1DV07-3BX3
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63711DV073BX3
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.203 kg
- Version: V7.3
- Upgrade von: V7.0 und V7.2
- Medium: 1x DVD + 1x USB
- Lizenztyp: Single License
- Lizenzschlüssel auf USB-Stick
- Allows simple functional or industry-specific extensions through options or add-ons.
- Supports modernization of systems across all industries and technologies.
- Provides easy access to updated features and improvements.
WinCC/Audit RT Upgrade von V7.0/7.2 auf V7.3
Update für WinCC/Audit RT V7.0 und V7.2 auf V7.3, das Anlagen in allen Branchen und Technologien effizienter macht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


