SIEMENS - SIMATIC WinCC Audit RT V7.4 ... V7.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63711DV075BX4
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85234910
Gewicht - 0.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622711149
Sonepar Artikelnummer
121122268
Hersteller Artikelnummer
6AV63711DV075BX4
Hersteller Typ
6AV6371-1DV07-5BX4
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63711DV075BX4
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.220 kg
- Runtime-Software-Version: V7.5 SP2
- Upgrade von: V7.4
- Inhalt: 1x DVD + 1x USB-Stick mit License Key
- Einzellizenz
- Ermöglicht die Realisierung von Anlagen in allen Branchen und Technologien.
- Optionen und Add-Ons können einfach hinzugefügt werden, um Funktionalität oder branchenspezifische Anforderungen zu erfüllen.
- Modernisierung und Erweiterung der bestehenden Systeme wird erleichtert.
WinCC/Audit RT Upgrade von V7.4 -> V7.5 SP2
Das WinCC/Audit RT Upgrade ermöglicht die Aktualisierung der Runtime-Software von V7.4 auf V7.5 SP2 und bietet eine Einzelplatzlizenz mit notwendiger Software und Dokumentation auf CD.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


