SIEMENS - SIMATIC WinCC Audit RT V7.X ... V7.4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63711DV074BX3
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85234910
Gewicht - 0.203 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622404898
Sonepar Artikelnummer
121124508
Hersteller Artikelnummer
6AV63711DV074BX3
Hersteller Typ
6AV6371-1DV07-4BX3
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63711DV074BX3
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.203 kg
- Version: V7.4
- Lizenzart: Einzellizenz
- Inhalt: 1x DVD + 1x USB mit License Key
- Dokumentation auf CD enthalten
- Ermöglicht eine einfache Erweiterung und Modernisierung von Anlagen in verschiedenen Branchen.
- Verbesserte Funktionalität durch neue Optionen und Add-Ons.
- Aktualisierung der Software sorgt für erhöhte Effizienz und Zuverlässigkeit.
WinCC/Audit RT Upgrade von V7.X auf V7.4
Das Upgrade für WinCC/Audit RT erlaubt die Aktualisierung der Runtime-Software auf die neueste Version 7.4, um die Funktionalität und Effizienz von Anlagen zu verbessern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


