Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC WinCC Calendar Options V7.0/7.2 ... V7.3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Calendar Options V7.0/7.2 ... V7.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63721DC073AX3

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

  • Gewicht - 0.171 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622256183

Sonepar Artikelnummer

121125398

Hersteller Artikelnummer

6AV63721DC073AX3

Hersteller Typ

6AV6372-1DC07-3AX3

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63721DC073AX3

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.171 kg

    WinCC/Calendar Options Upgrade von V7.0/7.2 auf V7.3

    Das Upgrade ermöglicht die Modernisierung und Erweiterung der Funktionalität von WinCC/Calendar Scheduler und WinCC/Event Notifier mit der neuesten Version.

    Technische Details:

    • Upgrade für WinCC/Calendar Options V7.0 und V7.2 auf V7.3
    • Lieferumfang: Satz (1x DVD + 1x USB)
    • Einzellizenz mit Lizenzschlüssel auf USB-Stick
    • Kompatibel mit SIMATIC WinCC

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht Anpassungen an spezifische Branchenbedürfnisse durch Optionen und Add-Ons
    • Verbesserte Funktionalität und Effizienz durch die neueste Softwareversion
    • Einfache Integration in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie