Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC WinCC Calendar Options V7.2/7.3 ... V7.5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Calendar Options V7.2/7.3 ... V7.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63721DC075AX3

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

  • Gewicht - 0.215 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622711941

Sonepar Artikelnummer

121124402

Hersteller Artikelnummer

6AV63721DC075AX3

Hersteller Typ

6AV6372-1DC07-5AX3

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63721DC075AX3

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.215 kg

    WinCC/Calendar Options Upgrade von V7.2/7.3 auf V7.5 SP1

    Mit SIMATIC WinCC können Sie Anlagen in allen Branchen und Technologien realisieren und durch Optionen bzw. Add-Ons einfach funktional oder branchenspezifisch erweitern bzw. modernisieren.

    Technische Details:

    • Upgrade für WinCC/Calendar Scheduler und WinCC/Event Notifier
    • Runtime/Configuration-Software auf CD-ROM
    • Einzellizenz
    • License Key auf USB-Stick
    • Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Upgrade von V7.2 und V7.3 auf V7.5
    • Erweiterungsmöglichkeiten für unterschiedliche Branchen durch Add-Ons
    • Intuitive Nutzung durch die Kombination von DVD und USB

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie