Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC WinCC Calendar Options V7.X ... V7.4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Calendar Options V7.X ... V7.4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63721DC074AX3

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

  • Gewicht - 0.171 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622404959

Sonepar Artikelnummer

121124400

Hersteller Artikelnummer

6AV63721DC074AX3

Hersteller Typ

6AV6372-1DC07-4AX3

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63721DC074AX3

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.171 kg

    WinCC/Calendar Options Upgrade von V7.X auf V7.4

    Das Upgrade ermöglicht die Aktualisierung der WinCC/Calendar Scheduler- und WinCC/Event Notifier-Optionen auf die Version V7.4.

    Technische Details:

    • Upgrade von V7.X auf V7.4
    • Enthält CD-ROM mit Runtime/Configuration-Software
    • Einzellizenz mit Lizenzschlüssel auf USB-Stick
    • Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)

    Kunden Vorteile:

    • Erweiterung der Funktionalitäten durch Optionen und Add-Ons
    • Modernisierung der Anlagen in verschiedenen Branchen und Technologien
    • Benutzerfreundliche Aktualisierung auf die neueste Softwareversion

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie