Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC WinCC Calendar Scheduler V7.5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Calendar Scheduler V7.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63721DC075AX0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

  • Gewicht - 0.155 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622711910

Sonepar Artikelnummer

121122205

Hersteller Artikelnummer

6AV63721DC075AX0

Hersteller Typ

6AV6372-1DC07-5AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63721DC075AX0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.155 kg

    WinCC/Calendar Scheduler

    Die WinCC/Calendar Scheduler Option ermöglicht die einfache Planung und Anpassung von Anlagen in verschiedenen Branchen über eine benutzerfreundliche Oberfläche.

    Technische Details:

    • Option für WinCC V7.5 SP2 Runtime/Configuration-Software
    • Einzellizenz
    • Lieferumfang: 1x DVD + 1x USB mit License Key

    Kunden Vorteile:

    • Flexibles und einfaches Erweitern bzw. Modernisieren von Anlagenfunktionen
    • Unterstützung in allen Branchen und Technologien
    • Benutzerfreundliche Oberfläche für optimale Planung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie