SIEMENS - SIMATIC WinCC Central Archive Server V6.2 ... V7.0 SP3 Asia

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63711DQ170XV3
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85234910
Gewicht - 0.284 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169191821
Sonepar Artikelnummer
121124492
Hersteller Artikelnummer
6AV63711DQ170XV3
Hersteller Typ
6AV6371-1DQ17-0XV3
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63711DQ170XV3
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.284 kg
- Version: V6.2 -> V7.0 SP3
- Typ: Option für WinCC V7.0 SP3 Asia Runtime-Software
- Lizenztyp: Einzellizenz
- Ermöglicht die einfache Erweiterung und Modernisierung von Anlagen.
- Flexibel einsetzbar in allen Branchen und Technologien.
Simatic WinCC/CAS Upgrade Central Archive Server V6.2-> V7.0 SP3 Asia
Mit SIMATIC WinCC können Sie Anlagen in allen Branchen und Technologien realisieren und durch Optionen bzw. Add-Ons einfach funktional oder branchenspezifisch erweitern bzw. modernisieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


