SIEMENS - SIMATIC WinCC Comfort Software Update Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66120AA000AL0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Nein
SCADA-Funktionalität - Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Mit Programmierschnittstellen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169180412
Sonepar Artikelnummer
120944115
Hersteller Artikelnummer
6AV66120AA000AL0
Hersteller Typ
6AV6612-0AA00-0AL0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66120AA000AL0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Nein
SCADA-Funktionalität:
Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
1000 MB
Alarm-Management:
Ja
Trend-Darstellung:
Ja
Onlineprojektierung möglich:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
32
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
6
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
1.6 GHz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
- Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum
- Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird
- Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version der Software
- Einsatz für die Projektierung der SIMATIC HMI Comfort Panels sowie von Mobile Panels, Panels der x70 Serien und Multi Panels
- Stets Zugriff auf die neuesten Software-Versionen
- Erhöhte Planungssicherheit durch automatische Vertragsverlängerung
- Einfache Projektierung mit umfassender Softwareunterstützung
Simatic WinCC Comfort Software Update Service
Mit diesem Vertrag erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen der SIMATIC WinCC Comfort Software.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


