SIEMENS - SIMATIC WinCC Comfort Software Update Service Compact

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66120AA000AM0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Nein
SCADA-Funktionalität - Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Mit Programmierschnittstellen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169230070
Sonepar Artikelnummer
120943411
Hersteller Artikelnummer
6AV66120AA000AM0
Hersteller Typ
6AV6612-0AA00-0AM0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66120AA000AM0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Nein
SCADA-Funktionalität:
Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
1000 MB
Alarm-Management:
Ja
Trend-Darstellung:
Ja
Onlineprojektierung möglich:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
32
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
6
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
1.6 GHz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
- Lieferungen werden bei Mehrfach-Bestellungen auf einer Position zusammengefasst.
- Mindestbestellmenge: 3 Stück.
- Ein Jahr lang Zugang zu allen aktuellen Software-Versionen.
- Automatische Verlängerung des Vertrags um 1 Jahr, sofern nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird.
- Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum.
- Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version der Software.
- Ermöglicht eine durchgehende Projektierung der SIMATIC HMI Comfort Panels sowie von Mobile Panels.
- Gewährleistet stets die neuesten Software-Funktionen und Sicherheitsupdates.
- Reduziert den Aufwand für Software-Management durch automatisierte Updates.
Simatic Wincc Comfort Software Update Service
Das SIMATIC WinCC Comfort Software Update Service bietet eine kontinuierliche Versorgung mit aktuellen Software-Versionen für Siemens HMI Systeme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


