Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC WinCC Comfort Software Update Service Software Download

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Comfort Software Update Service Software Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV66120AA000AY0

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja

  • Mit Programmierschnittstellen - Ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - Nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515737698

Sonepar Artikelnummer

121149851

Hersteller Artikelnummer

6AV66120AA000AY0

Hersteller Typ

6AV6612-0AA00-0AY0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV66120AA000AY0

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

Ja

Mit Programmierschnittstellen:

Ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

Nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

Nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

Nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

0.001 kg

    SIMATIC WinCC Comfort SUS

    Software Update Service, der Ihnen jährlich die neuesten Software-Versionen bereitstellt.

    Technische Details:

    • Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum
    • Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird
    • Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version der Software
    • E-Mail Adresse des Warenempfängers zur Auslieferung erforderlich
    • Für die Projektierung der SIMATIC HMI Comfort Panels, Mobile Panels, Panels der x70 Serien und Multi Panels

    Kunden Vorteile:

    • Volle Verfügbarkeit aller aktuellen Software-Versionen während der Vertragslaufzeit
    • Einfaches Management durch automatische Verlängerung des Vertrags
    • Optimale Unterstützung bei der Projektierung von HMI-Lösungen von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie