SIEMENS - SIMATIC WinCC Comfort V17 Powerpack Software Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21012AA000BJ5
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Nein
SCADA-Funktionalität - Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Mit Programmierschnittstellen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622948590
Sonepar Artikelnummer
121149987
Hersteller Artikelnummer
6AV21012AA000BJ5
Hersteller Typ
6AV2101-2AA00-0BJ5
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21012AA000BJ5
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Nein
SCADA-Funktionalität:
Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
8000 MB
Geeignet für Web-Clients:
Nein
Alarm-Management:
Ja
Trend-Darstellung:
Ja
Onlineprojektierung möglich:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
32
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
6
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
2.3 GHz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
00000000
Gewicht:
0.001 kg
- Powerpack WinCC Basic-> WinCC Comfort V11..V19 (ohne Versionswechsel)
- Engineeringsoftware im TIA Portal
- Floating License
- Lizenzschlüssel zum Download
- Klasse A
- Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
- Effiziente Projektierung der SIMATIC HMI Comfort Panels sowie Mobile Panels, Panels der x70 Serien und Multi Panels
- Einfacher Zugriff auf Software über den Download-Link ohne zusätzliche Dokumentation
Simatic WinCC Comfort
SIMATIC WinCC Comfort is an engineering software in the TIA Portal designed for the configuration of SIMATIC HMI Comfort Panels and various other panels.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


