Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC WinCC Event Notifier V7.5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Event Notifier V7.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63721DD075AX0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

  • Gewicht - 0.215 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622711934

Sonepar Artikelnummer

121122207

Hersteller Artikelnummer

6AV63721DD075AX0

Hersteller Typ

6AV6372-1DD07-5AX0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63721DD075AX0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.215 kg

    WinCC/Event Notifier V7.5 SP2

    Mit SIMATIC WinCC können Sie Anlagen in allen Branchen und Technologien realisieren und durch Optionen bzw. Add-Ons einfach funktional oder branchenspezifisch erweitern bzw. modernisieren.

    Technische Details:

    • Option für WinCC V7.5 SP2
    • Runtime/Configuration-Software auf CD-ROM
    • Einzellizenz
    • License Key auf USB-Stick
    • Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht einfache Erweiterung und Modernisierung von Anlagen
    • Flexibel einsetzbar in verschiedenen Branchen und Technologien
    • Praktische Bereitstellung durch USB-Lizenzschlüssel
    • Komplette Lösung mit DVD-Systemsoftware

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie