SIEMENS - SIMATIC WinCC flexible 2004/05/07 ... 2008 Panel Option

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66187XX013AF0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Ja
SCADA-Funktionalität - Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 1 GHz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169187121
Sonepar Artikelnummer
121124668
Hersteller Artikelnummer
6AV66187XX013AF0
Hersteller Typ
6AV6618-7XX01-3AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66187XX013AF0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Ja
SCADA-Funktionalität:
Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
1 GHz
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
1000 MB
Onlineprojektierung möglich:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
16
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235190
Gewicht:
0.150 kg
- Upgrade: Für 2004/2005/2007 Panel Optionen
- Inhalte: Sm@rtAccess, SM@RTSERVICE, ProAgent, Audit
- Kompatibilität: SIMATIC Panels und OPC-Server für SIMATIC Multi Panels
- Runtime-Software: Einzel-Lizenzlizenzschlüssel auf USB-Stick
- Inhalt: 1x USB Vorgänger zu WinCC (TIA Portal)
- Erweiterte Funktionalität für Benutzer von älteren WinCC flexible Versionen
- Einfacher Zugang zu modernen Softwaretools für eine verbesserte Systemverwaltung
- Kompatibilität mit einer Vielzahl von SIMATIC Produktangeboten
- Bequemlichkeit eines Lizenzschlüssels auf einem USB-Stick
WinCC flexible 2008 Panel Optionen
Das Produkt ist ein Upgrade für vorherige WinCC flexible Versionen, das zusätzliche Funktionen und Softwaretools für SIMATIC Panels bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


