SIEMENS - SIMATIC WinCC flexible 2004/05/07 ... 2008 Runtime

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66131XA513CE0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Ja
SCADA-Funktionalität - Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 1 GHz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169187107
Sonepar Artikelnummer
121124610
Hersteller Artikelnummer
6AV66131XA513CE0
Hersteller Typ
6AV6613-1XA51-3CE0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66131XA513CE0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Ja
SCADA-Funktionalität:
Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
1 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
Ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
1000 MB
Max. Serveranzahl:
0
Max. Anzahl der Clients:
0
Geeignet für Web-Clients:
Nein
Alarm-Management:
Ja
Trend-Darstellung:
Ja
Onlineprojektierung möglich:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
16
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.211 kg
- Inkl. Sm@rtAccess, SM@RTSERVICE, OPC-Server, Archives, Recipes, ProAgent, Audit für WinCC flexible Runtime
- Einzellizenz
- SW und Dokumentation auf CD
- Lizenzschlüssel auf USB-Stick
- ablauffähig unter Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise (32/64) und Windows 10 Prof/Enterprise (64)
- Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
- Vorgänger zu WinCC Advanced Runtime
- Kompatibilität mit mehreren Versionen von Windows 7 und Windows 10.
- Bequeme Installation über eine DVD und USB-Stick.
- Umfangreiche Funktionen durch integrierte Tools und Services.
- Einzelbenutzerlizenz ermöglicht gezielte Nutzung ohne Netzwerkabhängigkeit.
WinCC flexible 2008 Runtime
Upgrade for WinCC flexible 2004/2005/2007 Runtime, providing essential runtime software features for users.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


