SIEMENS - SIMATIC WinCC flexible Archive für PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66187ED013AB0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Ja
SCADA-Funktionalität - Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 0.233 GHz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169186216
Sonepar Artikelnummer
121124659
Hersteller Artikelnummer
6AV66187ED013AB0
Hersteller Typ
6AV6618-7ED01-3AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66187ED013AB0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Ja
SCADA-Funktionalität:
Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
0.233 GHz
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
128 MB
Alarm-Management:
Nein
Trend-Darstellung:
Nein
Onlineprojektierung möglich:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
16
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235190
Gewicht:
0.201 kg
- Runtime-Software für die Archivierung von Daten
- Einzellizenz
- Lizenzschlüssel auf USB-Stick
- Inhalt: 1x USB Vorgänger zu WinCC (TIA Portal)
- Ermöglicht eine einfache und effiziente Datenarchivierung
- Flexibles Management der Runtime-Anwendungen
- Mobiler Zugang durch USB-Lizenzschlüssel
Simatic WinCC Flexible/Archives für WinCC Flexible Runtime
Die SIMATIC WinCC flexible Software ermöglicht eine effiziente Archivierung und Verwaltung von Runtime-Daten.
Technische Details:
Kundenutilitäten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


