SIEMENS - SIMATIC WinCC flexible Recipes für PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66187FD013AB0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Ja
SCADA-Funktionalität - Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 0.233 GHz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169186223
Sonepar Artikelnummer
121124661
Hersteller Artikelnummer
6AV66187FD013AB0
Hersteller Typ
6AV6618-7FD01-3AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66187FD013AB0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Ja
SCADA-Funktionalität:
Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
0.233 GHz
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
128 MB
Alarm-Management:
Nein
Trend-Darstellung:
Nein
Onlineprojektierung möglich:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
16
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235190
Gewicht:
0.201 kg
- Runtime-Software für die Visualisierung in industriellen Prozessen
- Einzellizenz für den Einsatz auf einem einzelnen Gerät
- Lizenzschlüssel auf USB-Stick enthalten
- Vorgänger zu WinCC (TIA Portal)
- Einfacher Zugriff auf Lizenz und Software über den USB-Stick
- Optimierte Visualisierungslösungen für eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit
- Unterstützung für schnelle Implementierung von Automatisierungslösungen
SIMATIC WinCC flexible/Recipes für WinCC flexible Runtime
SIMATIC WinCC flexible/Recipes ist eine Runtime-Software mit einer Einzellizenz, die auf einem USB-Stick geliefert wird und eine leistungsstarke Lösung für die Visualisierung und Automatisierung in industriellen Anwendungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


