SIEMENS - SIMATIC WinCC flexible Sm@rtAccess für Panels

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV66187AB013AB0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Ja
SCADA-Funktionalität - Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 1 GHz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169186087
Sonepar Artikelnummer
121124645
Hersteller Artikelnummer
6AV66187AB013AB0
Hersteller Typ
6AV6618-7AB01-3AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV66187AB013AB0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Ja
SCADA-Funktionalität:
Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
1 GHz
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
1000 MB
Onlineprojektierung möglich:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
16
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235190
Gewicht:
0.201 kg
- Einzellizenz
- Lizenzschlüssel auf USB-Stick
- Vorgänger zu WinCC (TIA Portal)
- Kompatibel mit SIMATIC Panel Serien 177B/270/370
- Ermöglicht eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche
- Flexibilität in der Anwendung für unterschiedliche Automatisierungslösungen
- Einfaches Management durch Lizenzierung auf USB-Stick
- Optimiert die Effizienz im Betrieb und bei der Wartung
WinCC flexible/Sm@rtAccess für SIMATIC Panel
Runtime-Software für die Nutzung mit SIMATIC Panel Serien 177B/270/370, ideal für flexible und intelligente Bedien- und Beobachtungslösungen.
Technische Details:
Kundenbindung:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


