Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC WinCC PerformanceMonitor V7.2/7.3 ... V7.5 Upgrade

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC PerformanceMonitor V7.2/7.3 ... V7.5 Upgrade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63722DG075AX3

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

  • Gewicht - 0.220 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622712078

Sonepar Artikelnummer

121122216

Hersteller Artikelnummer

6AV63722DG075AX3

Hersteller Typ

6AV6372-2DG07-5AX3

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63722DG075AX3

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.220 kg

    WinCC/Performance Mon. Upgrade von V7.2/7.3-> V7.5 SP2

    Upgrade von WinCC/PerformanceMonitor auf die Version V7.5 SP2 ermöglicht es, Anlagen in allen Branchen und Technologien zu realisieren und zu erweitern.

    Technische Details:

    • Version: V7.5 SP2
    • Runtime-Software auf CD-ROM
    • Einzellizenz
    • License Key auf USB-Stick
    • Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Erweitern oder Modernisieren von Anlagen durch Optionen und Add-Ons
    • Kompatibilität mit bestehenden Versionen V7.2 und V7.3
    • Unterstützung in allen Branchen und Technologien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie