Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

SIEMENS - SIMATIC WinCC PerformanceMonitor V7.4 ... V7.5 Upgrade

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC PerformanceMonitor V7.4 ... V7.5 Upgrade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63722DG075AX4

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

  • Gewicht - 0.220 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622712085

Sonepar Artikelnummer

121122217

Hersteller Artikelnummer

6AV63722DG075AX4

Hersteller Typ

6AV6372-2DG07-5AX4

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63722DG075AX4

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.220 kg

    WinCC/Performance Mon. Upgrade von V7.4-> V7.5 SP2 für WinCC V7.5 SP2

    Mit SIMATIC WinCC können Sie Anlagen in allen Branchen und Technologien realisieren und durch Optionen bzw. Add-Ons einfach funktional oder branchenspezifisch erweitern bzw. modernisieren.

    Technische Details:

    • Upgrade von WinCC/PerformanceMonitor V7.4 auf V7.5 SP2
    • Runtime-SW auf CD-ROM
    • Einzellizenz
    • License Key auf USB-Stick
    • Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht die Modernisierung bestehender Anlagen.
    • Einfacher Zugriff auf umfangreiche Optionen und Add-Ons.
    • Steigert die Effizienz von Produktionsprozessen.
    • Flexibel einsetzbar in verschiedenen Branchen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie