SIEMENS - SIMATIC WinCC PerformanceMonitor V7.X ... V7.4 SP1 Upgrade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63722DG074AX3
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85234910
Gewicht - 0.203 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622404645
Sonepar Artikelnummer
121124421
Hersteller Artikelnummer
6AV63722DG074AX3
Hersteller Typ
6AV6372-2DG07-4AX3
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63722DG074AX3
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.203 kg
- Runtime-Software auf CD-ROM
- Einzellizenz
- Lizenzschlüssel auf USB-Stick
- Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
- Erweiterbarkeit: Anlagen können leicht funktional oder branchenspezifisch erweitert werden.
- Modernisierung: Die Software ermöglicht eine einfache Modernisierung Ihrer Systeme.
- Flexibilität in verschiedenen Branchen und Technologien.
WinCC/Performance Mon. Upgrade von V7.X auf V7.4 SP1
Das Upgrade ermöglicht die einfache Aktualisierung von WinCC/PerformanceMonitor V7.x auf V7.4 SP1, um die Funktionalität mit neuen Optionen und Add-Ons zu erweitern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


