Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC WinCC ProAgent V6.0 ... V7.3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC ProAgent V6.0 ... V7.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63711DG073AX4

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

  • Gewicht - 0.171 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622201602

Sonepar Artikelnummer

121125327

Hersteller Artikelnummer

6AV63711DG073AX4

Hersteller Typ

6AV6371-1DG07-3AX4

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63711DG073AX4

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.171 kg

    WinCC/ProAgent Upgrade von V6.0 auf V7.3

    Das WinCC/ProAgent Upgrade bietet eine aktuelle Version der SIMATIC/WinCC V7.3 Runtime-Software zur Steigerung der Produktivität und Kosteneinsparungen durch effektive Instandhaltung.

    Technische Details:

    • Upgrade von V6.0 auf V7.3
    • Verfügbar auf CD-ROM: 1x DVD
    • Single License Lizenzschlüssel auf USB-Stick

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht schnelle Störungsbehebung mit minimalem personellem Aufwand
    • Steigert die Produktivität in Betrieben
    • Aktualität der Software sorgt für verbesserte Leistung und Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie