Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

SIEMENS - SIMATIC WinCC ProAgent V7.X ... V7.4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC ProAgent V7.X ... V7.4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63711DG074AX3

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

  • Gewicht - 0.201 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622404553

Sonepar Artikelnummer

121124470

Hersteller Artikelnummer

6AV63711DG074AX3

Hersteller Typ

6AV6371-1DG07-4AX3

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63711DG074AX3

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.201 kg

    WinCC/ProAgent Upgrade von V7.X auf V7.4

    Mit dem WinCC/ProAgent Upgrade von V7.X auf V7.4 können Unternehmen ihre Produktionseffizienz steigern und Störungen schnell beheben.

    Technische Details:

    • SIMATIC WinCC V7.4
    • Runtime-Software auf CD-ROM
    • Single License License Key auf USB-Stick
    • Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)

    Kunden Vorteile:

    • Produktivitätssteigerungen durch Kosteneinsparungen.
    • Schnelle Behebung von Störungen mit minimalem personellem Aufwand.
    • Verfügbarkeit der aktuelleren Version V7.4.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie