Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC WinCC RC V6.2/7.0 ... V7.3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC RC V6.2/7.0 ... V7.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63812AB073AX4

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja

  • Mit Programmierschnittstellen - Ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - Nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515736615

Sonepar Artikelnummer

121124367

Hersteller Artikelnummer

6AV63812AB073AX4

Hersteller Typ

6AV6381-2AB07-3AX4

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63812AB073AX4

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

Ja

Mit Programmierschnittstellen:

Ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

Nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

Nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

Nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.213 kg

    Simatic WinCC RC Upgrade

    Upgrade für WinCC/RC V6.2 und V7.0 auf V7.3, das eine umfassende Lösung zur Realisierung und Modernisierung von Anlagen in allen Branchen bietet.

    Technische Details:

    • Upgrade von V6.2/7.0 auf V7.3
    • Inkl. Optionen: Redundanz, Server, User Archive
    • Web Navigator, Web NAV Load-Balancing
    • Web Diagnose Client/Server, Data Monitor
    • Connectivity Pack, Connectivity Station
    • Runtime/Configuration-Software auf DVD
    • Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick
    • Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht die einfache funktionale oder branchenspezifische Erweiterung und Modernisierung von Anlagen.
    • Unterstützt eine breite Palette von Branchen und Technologien.
    • Sichere Installation und einfache Handhabung durch DVD und USB-Stick.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie