SIEMENS - SIMATIC WinCC RC V7.2 ... V7.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63812AB073AX3
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Mit Programmierschnittstellen - Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515736608
Sonepar Artikelnummer
121124568
Hersteller Artikelnummer
6AV63812AB073AX3
Hersteller Typ
6AV6381-2AB07-3AX3
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63812AB073AX3
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.212 kg
- Upgrade von V7.2 auf V7.3
- Inklusive Optionen: Redundanz, Server, User Archive, Web Navigator
- Web NAV Load-Balancing, Web Diagnose Client/Server
- Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station Runtime/Configuration-Software auf DVD
- Einzellizenz, Lizenzschlüssel auf USB-Stick
- Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
- Ermöglicht die Realisierung von Anlagen in verschiedenen Branchen
- Erweiterbarkeit durch zusätzliche Optionen und Add-Ons
- Moderne Technologien zur Leistungssteigerung und Flexibilität
Simatic WinCC RC Upgrade
Upgrade für WinCC/RC von V7.2 auf V7.3, um Anlagen in allen Branchen und Technologien zu realisieren und durch Optionen einfach zu erweitern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


