SIEMENS - SIMATIC WinCC RC V7.x ... V7.4 SP1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63812AB074AX3
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Mit Programmierschnittstellen - Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622402689
Sonepar Artikelnummer
121124572
Hersteller Artikelnummer
6AV63812AB074AX3
Hersteller Typ
6AV6381-2AB07-4AX3
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63812AB074AX3
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.263 kg
- Upgrade von V7.X auf V7.4 SP1
- Inklusive Optionen: Redundanz, Server, User Archive
- Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnose Client/Server
- Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station
- Runtime/Configuration-Software auf DVD
- Einzellizenz, License Key auf USB-Stick
- Inhalt: Satz (2x DVD + 1x USB)
- Ermöglicht vielseitige Erweiterungen und Modernisierungen für alle Branchen und Technologien
- Einfaches Upgrade für bestehende Systeme zur Verbesserung der Funktionalität
- Umfangreiche Optionen bieten Flexibilität in der Systemgestaltung
Simatic WinCC RC Upgrade
Der SIMATIC WinCC RC Upgrade ermöglicht eine Aktualisierung von V7.X auf V7.4 SP1 für die SIMATIC WinCC Runtime Configuration (RC) und bietet umfassende Optionen zur Erweiterung und Modernisierung von Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


