SIEMENS - SIMATIC WinCC RT V6.2/7.0 ... V7.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63812AA073AX4
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Ja
SCADA-Funktionalität - Ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.5 GHz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515736486
Sonepar Artikelnummer
121124365
Hersteller Artikelnummer
6AV63812AA073AX4
Hersteller Typ
6AV6381-2AA07-3AX4
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63812AA073AX4
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Ja
SCADA-Funktionalität:
Ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
2.5 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
Ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
2000 MB
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
2000 MB
Max. Serveranzahl:
18
Max. Anzahl der Clients:
32
Geeignet für Web-Clients:
Ja
Alarm-Management:
Ja
Trend-Darstellung:
Ja
Max. Anzahl Multiuser Projektierung:
32
Onlineprojektierung möglich:
Ja
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
70
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
70
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
5
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
2.5 GHz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.213 kg
- Upgrade von V6.2/7.0 auf V7.3 für SIMATIC WinCC Runtime (RT)
- Optionen: Redundanz, Server, User Archive
- Inklusive Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnose Client/Server
- Data Monitor
- Connectivity Pack und Connectivity Station Runtime/Configuration-Software auf DVD
- Einzellizenz
- Lizenzschlüssel auf USB-Stick
- Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
- Ermöglicht einfache funktionale Erweiterung und Modernisierung von Anlagen
- Flexibilität durch branchenspezifische Add-Ons
- Unterstützt Redundanz und erhöhte Systemverfügbarkeit
- Umfangreiche Diagnose- und Monitoring-Möglichkeiten
Simatic WinCC RT Upgrade von V6.2/7.0 auf V7.3
Mit SIMATIC WinCC können Sie Anlagen in allen Branchen und Technologien realisieren und durch Optionen bzw. Add-Ons einfach funktional oder branchenspezifisch erweitern bzw. modernisieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


