SIEMENS - SIMATIC WinCC RT V7.4 ... V7.5 SP2 Asia

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63812AA075AV4
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Ja
SCADA-Funktionalität - Ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.5 GHz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622683873
Sonepar Artikelnummer
121122287
Hersteller Artikelnummer
6AV63812AA075AV4
Hersteller Typ
6AV6381-2AA07-5AV4
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63812AA075AV4
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Ja
SCADA-Funktionalität:
Ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
2.5 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
Ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
4000 MB
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
4000 MB
Max. Serveranzahl:
18
Max. Anzahl der Clients:
32
Geeignet für Web-Clients:
Ja
Alarm-Management:
Ja
Trend-Darstellung:
Ja
Max. Anzahl Multiuser Projektierung:
32
Onlineprojektierung möglich:
Ja
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
70
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
70
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
5
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
2.5 GHz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.299 kg
- Version: V7.5 SP2
- Upgrade von: V7.4
- Inhalt: Satz (3x DVD + 1x USB)
- Optionen: Redundanz, Server, User Archive, Web Navigator, Web NAV Load-Balancing, Web Diagnose Client/Server, Data Monitor, Connectivity Pack, Connectivity Station Runtime/Configuration-Software
- Lizenz: Einzellizenz mit Lizenzschlüssel auf USB-Stick
- Einfache Realisierung und Erweiterung von Anlagen in verschiedenen Branchen.
- Flexibilität durch anpassbare Optionen und Add-Ons.
- Modernisierung bestehender Systeme für verbesserte Funktionalität.
Simatic WinCC RT SW Upgr Asia von V7.4 auf V7.5 SP2
Mit SIMATIC WinCC können Sie Anlagen in allen Branchen und Technologien realisieren und durch Optionen bzw. Add-Ons einfach funktional oder branchenspezifisch erweitern bzw. modernisieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


