SIEMENS - SIMATIC WinCC Runtime Advanced WinCC flexible 2008 Runtime ... Runtime Advanc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21044HH070AE0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Ja
SCADA-Funktionalität - Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.2 GHz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622946626
Sonepar Artikelnummer
121123772
Hersteller Artikelnummer
6AV21044HH070AE0
Hersteller Typ
6AV2104-4HH07-0AE0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21044HH070AE0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Ja
SCADA-Funktionalität:
Nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
2.2 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
Ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
4000 MB
Max. Serveranzahl:
0
Max. Anzahl der Clients:
0
Geeignet für Web-Clients:
Nein
Alarm-Management:
Ja
Trend-Darstellung:
Ja
Onlineprojektierung möglich:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
6
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.165 kg
- 4096 PowerTags
- Runtimesoftware im TIA Portal
- Single License
- SW und Dokumentation auf DVD
- Lizenzschlüssel auf USB-Stick
- Klasse A
- 6-sprachig: de, en, fr, es, it, zh
- Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109795525
- Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
- Ermöglicht flexible und benutzerfreundliche HMI-Lösungen für Maschinensteuerungen.
- Optimiert die Betriebsabläufe durch intuitive Bedienoberflächen.
- Unterstützt mehrere Sprachen für internationale Anwendungen.
- Einfache Installation und Zugang zu Software und Dokumentation.
Simatic WinCC Runtime Advanced 4096 PowerTags V17
SIMATIC WinCC RT Advanced ist die PC-basierte HMI-Lösung für Einzelplatzsysteme im maschinennahen Bereich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


