Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - SIMATIC WinCC Runtime Professional Client Software Update Service

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Runtime Professional Client Software Update Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21070DB000AL0

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja

  • Mit Programmierschnittstellen - Ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - Nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622590911

Sonepar Artikelnummer

121122891

Hersteller Artikelnummer

6AV21070DB000AL0

Hersteller Typ

6AV2107-0DB00-0AL0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21070DB000AL0

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

Ja

Mit Programmierschnittstellen:

Ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

Nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

Nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

Nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.011 kg

    Simatic WinCC RT Prof. Client Software Update Service (SUS)

    Mit dem SIMATIC WinCC RT Prof. Client Software Update Service erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen, die automatisch um ein Jahr verlängert werden, sofern nicht drei Monate vor Ablauf gekündigt wird.

    Technische Details:

    • Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum
    • Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version der Clients
    • Perfekt in das TIA Portal integriertes SCADA System
    • PC-basiertes Bedien- und Beobachtungssystem

    Kunden Vorteile:

    • Automatische Bereitstellung aller aktuellen Software-Versionen während der Vertragslaufzeit
    • Von einfachen Einplatzsystemen bis hin zu Mehrplatzsystemen und standortübergreifenden Lösungen
    • Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie