Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - SIMATIC WinCC Runtime Professional Client Software Update Service Software Do...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Runtime Professional Client Software Update Service Software Do...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21070DB000AY0

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja

  • Mit Programmierschnittstellen - Ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - Nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622590935

Sonepar Artikelnummer

121149882

Hersteller Artikelnummer

6AV21070DB000AY0

Hersteller Typ

6AV2107-0DB00-0AY0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21070DB000AY0

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

Ja

Mit Programmierschnittstellen:

Ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

Nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

Nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

Nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

Nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

0.001 kg

    Simatic WinCC RT Prof. Client Software Update Service (SUS)

    Mit dem SIMATIC WinCC RT Prof. Client Software Update Service (SUS) erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen für ein in das TIA Portal integriertes SCADA System.

    Technische Details:

    • Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum
    • Automatische Verlängerung des Vertrags um 1 Jahr bei Nichtkündigung innerhalb von 3 Monaten vor Ablauf
    • Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version des Clients
    • Notwendigkeit einer E-Mail Adresse des Warenempfängers zur Auslieferung

    Kunden Vorteile:

    • Perfekte Integration in das TIA Portal für eine benutzerfreundliche Bedienung
    • Flexibles SCADA System geeignet für einfache bis komplexe Anwendungen
    • Ermöglicht Visualisierung und Bedienung von Prozessen und Maschinen in allen Branchen
    • Unterstützt Mehrplatzsysteme sowie standortübergreifende Lösungen mit Web-Clients

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie