SIEMENS - SIMATIC WinCC Runtime Professional Software Update Service

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21050XA000AL0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Ja
SCADA-Funktionalität - Ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.2 GHz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622590928
Sonepar Artikelnummer
121122889
Hersteller Artikelnummer
6AV21050XA000AL0
Hersteller Typ
6AV2105-0XA00-0AL0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21050XA000AL0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Ja
SCADA-Funktionalität:
Ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
2.2 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
Ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
4000 MB
Max. Serveranzahl:
1
Max. Anzahl der Clients:
32
Geeignet für Web-Clients:
Ja
Alarm-Management:
Ja
Trend-Darstellung:
Ja
Onlineprojektierung möglich:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
6
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.011 kg
- Vertragslaufzeit: 1 Jahr ab Rechnungsdatum
- Automatische Verlängerung um 1 Jahr, sofern nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt
- Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version der Software
- Integriertes PC-basiertes Bedien- und Beobachtungssystem
- Unterstützt sowohl Einplatz- als auch Mehrplatzsysteme
- Geeignet für standortübergreifende Lösungen mit Web-Clients
- Zugriff auf die neuesten Software-Versionen während der Vertragslaufzeit
- Erhöhte Prozessvisualisierung und -bedienung in sämtlichen Branchen
- Flexibilität bei der Systemarchitektur, angepasst an individuelle Anforderungen
- Maximale Verfügbarkeit durch rechtzeitige Softwareaktualisierungen
Simatic WinCC RT Professional Software Update Service (SUS)
Mit dem SIMATIC WinCC RT Professional Software Update Service erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen für das SCADA System, das perfekt in das TIA Portal integriert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


