SIEMENS - SIMATIC WinCC Runtime Professional V14 ... V14 SP1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21050XX040DU8
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Ja
SCADA-Funktionalität - Ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.2 GHz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515731498
Sonepar Artikelnummer
121124799
Hersteller Artikelnummer
6AV21050XX040DU8
Hersteller Typ
6AV2105-0XX04-0DU8
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21050XX040DU8
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Ja
SCADA-Funktionalität:
Ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
2.2 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
Ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
4000 MB
Max. Serveranzahl:
1
Max. Anzahl der Clients:
32
Geeignet für Web-Clients:
Ja
Alarm-Management:
Ja
Trend-Darstellung:
Ja
Onlineprojektierung möglich:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
6
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.241 kg
- Datenträger ohne Lizenz, Nutzung nur in Verbindung mit gültiger Lizenz für WinCC Runtime Professional
- Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, es, it, zh)
- Ablauffähig unter Windows 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32 Bit und 64 Bit), 8.1 STD/Prof/Ent/Ult (64 Bit), 10 STD/Prof/Ent/Ult (64 Bit), Server 2016 (64 Bit), 2012 (64 Bit), 2008 R2+SP1 (64 Bit)
- Inhalt: Satz (2x DVD + 1x USB)
- Ermöglicht das Visualisieren und Bedienen von Maschinen und Anlagen in allen Branchen
- Flexibel einsetzbar für einfache Einplatzsysteme bis hin zu komplexen Mehrplatzsystemen
- Optimierte Integration in das TIA Portal für eine effiziente Nutzung
- Aktuellere Version verfügbar für Erweiterungen und Verbesserungen
WinCC Runtime Professional Update V14-> V14 SP1
Mit SIMATIC WinCC Professional bietet Siemens ein perfekt in das TIA Portal integriertes SCADA System für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen und Fertigungsabläufen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


