SIEMENS - SIMATIC WinCC Runtime Professional WinCC V7.0/7.4 ... RT Professional V15.1 1...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21054BB050AE0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Ja
SCADA-Funktionalität - Ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.2 GHz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622600023
Sonepar Artikelnummer
121124826
Hersteller Artikelnummer
6AV21054BB050AE0
Hersteller Typ
6AV2105-4BB05-0AE0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21054BB050AE0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Ja
SCADA-Funktionalität:
Ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
2.2 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
Ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
4000 MB
Max. Serveranzahl:
1
Max. Anzahl der Clients:
32
Geeignet für Web-Clients:
Ja
Alarm-Management:
Ja
Trend-Darstellung:
Ja
Onlineprojektierung möglich:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
6
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.252 kg
- Upgrade von WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 128 Power-Tags
- WinCC Runtime Professional 128 Power-Tags V15.1
- Runtime-Software im TIA-Portal
- Einzellizenz
- SW und Dokumentation auf DVD
- Lizenzschlüssel auf USB-Stick
- Klasse A
- 5-sprachig (de, en, fr, es, it)
- Ablauffähig unter Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64Bit), 10 Prof/Ent (64 Bit), Server 2008 R2+SP1 (64 Bit), Server 2012 R2 / 2016 (64 Bit)
- Inhalt: Satz (2x DVD + 1x USB)
- Optimale Integration in das TIA Portal für effizientes Management von Automatisierungslösungen.
- Flexibilität zur Visualisierung und Bedienung in einfachen bis zu komplexen Systemen.
- Unterstützung für Mehrplatzsysteme und standortübergreifende Lösungen mit Web-Clients.
- Umfangreiche Sprachunterstützung erhöht die Benutzerfreundlichkeit in internationalen Anwendungen.
Simatic WinCC RT Prof V15.1
Mit SIMATIC WinCC Professional bietet Siemens ein perfekt in das TIA Portal integriertes SCADA System für die Visualisierung und Bedienung von Prozessen in verschiedenen Branchen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


