SIEMENS - SIMATIC WinCC Runtime Professional WinCC V7.0/7.4 ... RT Professional V15.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV21054MM050AE0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Ja
SCADA-Funktionalität - Ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 2.2 GHz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622600061
Sonepar Artikelnummer
121124841
Hersteller Artikelnummer
6AV21054MM050AE0
Hersteller Typ
6AV2105-4MM05-0AE0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV21054MM050AE0
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Ja
SCADA-Funktionalität:
Ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
2.2 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
Ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
Nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
4000 MB
Max. Serveranzahl:
1
Max. Anzahl der Clients:
32
Geeignet für Web-Clients:
Ja
Alarm-Management:
Ja
Trend-Darstellung:
Ja
Onlineprojektierung möglich:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
6
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85234910
Gewicht:
0.252 kg
- Upgrade von WinCC V7.0..V7.4 RT/RC 64k-256k Power-Tags
- Runtime-Software im TIA-Portal
- Einzellizenz, SW und Dokumentation auf DVD
- Lizenzschlüssel auf USB-Stick
- Klasse A
- 5-sprachig (de, en, fr, es, it)
- Kompatibel mit Windows 7 Prof/Ent/Ult SP1 (64Bit), 10 Prof/Ent (64 Bit), Server 2008 R2+SP1 (64 Bit), Server 2012 R2 / 2016 (64 Bit)
- Inhalt: Satz (2x DVD + 1x USB)
- Flexibles SCADA-System, geeignet für einfache bis komplexe Anwendungen
- Intuitive Benutzeroberfläche für effizientes Bedien- und Beobachtungserlebnis
- Integration in das TIA Portal erleichtert den Zugriff auf andere Automatisierungskomponenten
- Unterstützung mehrerer Sprachen ermöglicht die Nutzung in internationalen Umgebungen
- Vielseitige Verwendung in allen Branchen, von der Einzelplatz- bis zur Mehrplatzlösung
- Zukunftssichere Software durch regelmäßige Updates und Upgrades
Simatic WinCC RT Prof V15.1
Mit SIMATIC WinCC Professional bietet Siemens ein perfekt in das TIA Portal integriertes SCADA System für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


