Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SIEMENS - SIMATIC WinCC SequenceExecutionSystem V7.4 Basic Package Upgrade

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC SequenceExecutionSystem V7.4 Basic Package Upgrade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63722DJ174AA0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

  • Gewicht - 0.203 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622455494

Sonepar Artikelnummer

121124425

Hersteller Artikelnummer

6AV63722DJ174AA0

Hersteller Typ

6AV6372-2DJ17-4AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63722DJ174AA0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.203 kg

    Sequence Execution System, Basic PCKG.

    Mit SIMATIC WinCC können Sie Anlagen in allen Branchen und Technologien realisieren und durch Optionen bzw. Add-Ons einfach funktional oder branchenspezifisch erweitern bzw. modernisieren.

    Technische Details:

    • Runtime Software auf CD-ROM
    • Einzellizenz
    • License Key auf USB-Stick
    • Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
    • Version: WinCC/SequenceExecutionSystem V7.4

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht die Realisierung und Modernisierung von Anlagen in vielfältigen Branchen.
    • Flexible Erweiterung durch Optionen und Add-Ons.
    • Einfache Bedienung und Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie