Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

SIEMENS - SIMATIC WinCC SequenceExecutionSystem V7.5 Basic Package

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC SequenceExecutionSystem V7.5 Basic Package

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63722DJ075AA0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

  • Gewicht - 0.220 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622712511

Sonepar Artikelnummer

121122218

Hersteller Artikelnummer

6AV63722DJ075AA0

Hersteller Typ

6AV6372-2DJ07-5AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63722DJ075AA0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.220 kg

    Sequence Execution System, Basic Package inkl. 2 Units

    Mit SIMATIC WinCC können Sie Anlagen in allen Branchen und Technologien realisieren und durch Optionen bzw. Add-Ons einfach funktional oder branchenspezifisch erweitern bzw. modernisieren.

    Technische Details:

    • Für SIMATIC WinCC V7.5 SP2
    • Runtime Software auf CD-ROM
    • Einzellizenz
    • License Key auf USB-Stick
    • Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
    • Version: WinCC/SequenceExecutionSystem V7.5

    Kunden Vorteile:

    • Flexibles Realisieren von Anlagen in unterschiedlichen Branchen.
    • Einfaches Erweitern und Modernisieren durch Optionen bzw. Add-Ons.
    • Benutzerfreundliche Installation und Lizenzverwaltung über USB-Stick.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie