Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

SIEMENS - SIMATIC WinCC SequenceExecutionSystem V7.5 Basic Package Upgrade

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC SequenceExecutionSystem V7.5 Basic Package Upgrade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV63722DJ175AA1

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85234910

  • Gewicht - 0.220 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047622712559

Sonepar Artikelnummer

121122220

Hersteller Artikelnummer

6AV63722DJ175AA1

Hersteller Typ

6AV6372-2DJ17-5AA1

Hersteller Artikel Nr.:

6AV63722DJ175AA1

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85234910

Gewicht:

0.220 kg

    Sequence Execution System, Basic Package Upgrade

    Mit SIMATIC WinCC können Sie Anlagen in allen Branchen und Technologien realisieren und durch Optionen bzw. Add-Ons einfach funktional oder branchenspezifisch erweitern bzw. modernisieren.

    Technische Details:

    • Runtime Software auf CD-ROM
    • Einzellizenz
    • License Key auf USB-Stick
    • Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB)
    • WinCC/SequenceExecutionSystem V7.5

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht die Realisierung von Anlagen in verschiedenen Branchen.
    • Einfache funktionale oder branchenspezifische Erweiterungen.
    • Modularer Ansatz für individuelle Anpassungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie