SIEMENS - SIMATIC WinCC SequenceExecutionSystem V7.5 Extension 5 Units Upgrade 7.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63722BJ175BA0
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235190
Gewicht - 0.168 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622712573
Sonepar Artikelnummer
121122209
Hersteller Artikelnummer
6AV63722BJ175BA0
Hersteller Typ
6AV6372-2BJ17-5BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63722BJ175BA0
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235190
Gewicht:
0.168 kg
- Version: WinCC V7.5 SP1
- Runtimesoftware, Einzellizenz
- Lizenztyp: License Key auf USB-Stick
- Inhalt: 1x USB mit SIMATIC WinCC
- Erweiterung und Modernisierung von Anlagen einfach umsetzbar
- Flexibilität zur Anpassung an branchenspezifische Anforderungen
- Benutzerfreundliche Lizenzbereitstellung auf USB-Stick
Sequence Execution System, Extension 5 Units Upgrade
Mit SIMATIC WinCC können Sie Anlagen in allen Branchen und Technologien realisieren und durch Optionen bzw. Add-Ons einfach funktional oder branchenspezifisch erweitern bzw. modernisieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


