SIEMENS - SIMATIC WinCC Software Update Service, 1 Lizenz Software Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63811KA000AX5
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Mit Programmierschnittstellen - Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515736387
Sonepar Artikelnummer
121149845
Hersteller Artikelnummer
6AV63811KA000AX5
Hersteller Typ
6AV6381-1KA00-0AX5
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63811KA000AX5
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
00000000
Gewicht:
0.001 kg
- Gültig für 1 Lizenz
- Automatische Nachlieferung von aktuellen Software-Versionen
- Vertragsdauer: 1 Jahr, verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt
- Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum
- Voraussetzung: aktuelle Version der Software
- Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
- Ermöglicht die Erweiterung und Modernisierung von Anlagen in allen Branchen und Technologien
- Einfacher Zugriff auf die neuesten Software-Updates und Funktionen
- Verbesserte Funktionalität durch Optionen und Add-Ons
WinCC Software Update Service
Der WinCC Software Update Service ermöglicht die automatische Nachlieferung von Upgrades und Service-Packs für eine Lizenz über einen Zeitraum von einem Jahr.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


