SIEMENS - SIMATIC WinCC Software Update Service, 10 Lizenzen Software Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63811KA000CX5
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Mit Programmierschnittstellen - Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515736400
Sonepar Artikelnummer
121149847
Hersteller Artikelnummer
6AV63811KA000CX5
Hersteller Typ
6AV6381-1KA00-0CX5
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63811KA000CX5
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
00000000
Gewicht:
0.001 kg
- Gültigkeit: 10 Lizenzen
- Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum
- Verlängerung: Automatische Verlängerung um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird
- Voraussetzung: Aktuelle Version der Software erforderlich
- Warenempfänger E-Mail Adresse: Zur Auslieferung erforderlich
- Erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen
- Flexible Erweiterungsmöglichkeiten durch Optionen und Add-Ons
- Verbesserte Modernisierung Ihrer Anlagen in allen Branchen und Technologien
WinCC Software Update Service
Der WinCC Software Update Service bietet Ihnen automatische Nachlieferungen von Upgrades und Service-Packs für 10 Lizenzen über einen Zeitraum von einem Jahr.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


