SIEMENS - SIMATIC WinCC Software Update Service, 3 Lizenzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AV63811AA000BX5
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - Ja
SCADA-Funktionalität - Ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 1 GHz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169121613
Sonepar Artikelnummer
121122240
Hersteller Artikelnummer
6AV63811AA000BX5
Hersteller Typ
6AV6381-1AA00-0BX5
Hersteller Artikel Nr.:
6AV63811AA000BX5
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
Ja
SCADA-Funktionalität:
Ja
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
Ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
1 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
Ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
Ja
Mit Programmierschnittstellen:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
Nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
Ja
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
Nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
Nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
Ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
Nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
Ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
Nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
1000 MB
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
1000 MB
Max. Serveranzahl:
12
Max. Anzahl der Clients:
32
Geeignet für Web-Clients:
Ja
Alarm-Management:
Ja
Trend-Darstellung:
Ja
Max. Anzahl Multiuser Projektierung:
32
Onlineprojektierung möglich:
Ja
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
Ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
70
Sprachumschaltung möglich:
Ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
70
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
5
Mit Skriptsprache Visual Basic:
Ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
Ja
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
1 GHz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.014 kg
- Gültigkeit: 3 Lizenzen
- Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum
- Verlängerung: Automatische Verlängerung um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt
- Voraussetzung für Abschluss: Aktuelle Version der Software
- Erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen automatisch.
- Ermöglicht einfache funktionale oder branchenspezifische Erweiterungen und Modernisierungen von Anlagen.
- Optimale Unterstützung für verschiedene Branchen und Technologien durch SIMATIC WinCC.
WinCC Software Update Service
Der WinCC Software Update Service ermöglicht die automatische Nachlieferung von Upgrades und Service-Packs für 3 Lizenzen über einen Zeitraum von einem Jahr.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


