Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
AuslaufproduktNicht rückgabefähig

SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Calendar V18 Upgrade

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Calendar V18 Upgrade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21560BC318LA0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 00000000

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623088448

Sonepar Artikelnummer

121150143

Hersteller Artikelnummer

6AV21560BC318LA0

Hersteller Typ

6AV2156-0BC31-8LA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21560BC318LA0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

0.001 kg

    Simatic Wincc Unified V18 Calendar

    SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal, die maximale Freiheit bei der Wahl der Ablaufumgebung bietet.

    Technische Details:

    • Upgrade: V16..V17 -> V18
    • Option für WinCC Unified V18
    • Engineering/Runtime Software
    • Single License
    • Software, Dokumentation und Lizenzzertifikat zum Download
    • Unterstützung von Web-Technologien wie HTML5, SVG und JavaScript
    • Bereitstellung über jeden aktuellen Web Browser ohne Installation separater Plug-ins

    Kunden Vorteile:

    • Maximale Flexibilität bei der Wahl der Zielplattform zwischen neuen Generationen der Bediengeräte oder PC-basierten Systemen.
    • Einfachere Erstellung von web-basierten Visualisierungen für den Webserver der SIMATIC S7-1500 Steuerungen.
    • Individuelle Erweiterungen durch offene Schnittstellen ermöglichen eine einfache Integration mit anderen Systemen.
    • Branchenspezifische Anforderungen können durch vorhandene Optionen unkompliziert realisiert werden.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie