Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Client 1 Operate Client License Key Download

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIMATIC WinCC Unified Client 1 Operate Client License Key Download

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AV21575JW000LB0

  • Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 00000000

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515733997

Sonepar Artikelnummer

121150123

Hersteller Artikelnummer

6AV21575JW000LB0

Hersteller Typ

6AV2157-5JW00-0LB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AV21575JW000LB0

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

0.001 kg

    Simatic Wincc Unified Client 5 x 1 Operate Client DL

    Web-based remote access solution with multiple integrated web clients for operational control and monitoring without additional costs.

    Technische Details:

    • Option für WinCC Unified PC
    • Runtimesoftware
    • Single License ohne Software und Dokumentation
    • Lizenzschlüssel zum Download
    • Klasse A
    • Erforderliche E-Mail-Adresse für Auslieferung
    • 5 einzelne Lizenzen, welche auf beliebige PCs verteilt werden können

    Kunden Vorteile:

    • Jede WinCC Unified PC Station bietet zwei integrierte Web Clients
    • Remote-Zugriff zum Bedienen und Beobachten ganz unkompliziert
    • Möglichkeit zur beliebigen Erweiterung der Anzahl der Clients
    • Kostenersparnis durch Nutzung der integrierten Web Clients

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie